STRONG HOLD 36-CSU-184 Raf Ünitesi 72inh 36inw 18ind
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Raf Ünitesi |
Renk | Gri |
derinlik | 18 " |
Bitiş | Emaye |
ölçü | 12 |
Yükseklik | 72 " |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 4 |
Raf Ayarları | 2 "Artışlar |
Raf Kapasitesi | 1350 lb |
Raf Stili | Kapalı |
Raf Tipi | Solo |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 142.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 187.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Yükseklik | Raf Sayısı | Raf Ayarları | Raf Kapasitesi | Raf Stili | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46-CSU-204-9DBWL | 20 " | 74 " | 4 | 1-1 / 2 "Artımlar | 1350 lb | Kapalı | 40 " | €6,130.94 | ||
4.46-CSU-204-9DBWL | 20 " | 74 " | 4 | 1-1 / 2 "Artımlar | 850 lb | Kapalı | 52 " | €7,799.87 | ||
1848-72 | 18 " | 72 " | 5 | 1-1 / 2 "Artımlar | 1200 lb | Açılış | 48 " | €1,873.91 | ||
2448-72 | 24 " | 72 " | 5 | 1-1 / 2 "Artımlar | 1600 lb | Açılış | 48 " | €2,111.80 | ||
2460-72 | 24 " | 72 " | 5 | 1-1 / 2 "Artımlar | 2000 lb | Açılış | 60 " | €2,910.04 | ||
35-CSU-183 | 18 " | 60 " | 3 | 2 "Artışlar | 1350 lb | Kapalı | 36 " | €2,185.93 | ||
35-CSU-243 | 24 " | 60 " | 3 | 2 "Artışlar | 1900 lb | Kapalı | 36 " | €2,481.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00