STRONG HOLD 36-WR-241 Dolap Saklama Kabini, Koyu Gri, 12 Kalibre
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gardırop Saklama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | montajlı |
Kabine Rengi | Koyu gri |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Emaye |
ölçü | 12 |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 1900 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
stil | Giysi dolabı |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 189.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | stil | Montaj | Kabine Rengi | Toplam Çekmece Sayısı | Çekmece Sayısı | Raf Sayısı | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36-K-245 | Kombinasyon | Kaynaklı | Koyu gri | - | - | 5 | 72 " | 36 " | €3,513.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
46-K-245 | Kombinasyon | Kaynaklı | Koyu gri | - | - | 5 | 72 " | 48 " | €4,322.44 | TEKLİF TALEBİ
| |
56-K-245 | Kombinasyon | Kaynaklı | Koyu gri | - | - | 5 | 72 " | 60 " | €4,720.92 | ||
36-W-243-7DB | Kombinasyon | Kaynaklı | Gri | 7 | 7 | 3 | 78 " | 36 " | €6,000.71 | ||
46-W-243-7DB | Kombinasyon | Kaynaklı | Gri | 7 | 7 | 3 | 78 " | 48 " | €6,602.66 | ||
56-W-243-7DB | Kombinasyon | Kaynaklı | Gri | 7 | 7 | 3 | 78 " | 60 " | €7,597.51 | ||
46-WR-241 | Giysi dolabı | montajlı | Koyu gri | - | - | 1 | 78 " | 48 " | €3,625.87 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00