STRONG HOLD 56-244SS Depolama Dolabı 12 Ölçer 78 İnç H 60 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | Koyu gri |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Emaye |
ölçü | 12 |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 60 " |
Raf Kapasitesi | 1650 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 314.55 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kabine Rengi | Bitiş | Raf Sayısı | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-243 SS | Koyu gri | Emaye | 3 | 24 " | 66 " | 36 " | 1900 lb | €10,358.41 | |
45-243 SS | Koyu gri | Emaye | 3 | 24 " | 66 " | 48 " | 1200 lb | €11,842.85 | |
36-204 SS | Koyu gri | Paslanmaz çelik | 4 | 20 " | 78 " | 36 " | 1600 lb | €10,552.57 | TEKLİF TALEBİ
|
36-244 SS | Koyu gri | Emaye | 4 | 24 " | 78 " | 36 " | 1900 lb | €11,205.36 | TEKLİF TALEBİ
|
46-244 SS | Gri | Paslanmaz çelik | 4 | 24 " | 78 " | 48 " | 1200 lb | €13,037.85 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00