STRONG HOLD 56-WP-244 Depolama Dolabı 12 Ölçü 60 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | Koyu gri |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Emaye |
ölçü | 12 |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 60 " |
Raf Kapasitesi | 1650 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 345.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 202.57 |
Gemi uzunluğu (cm) | 152.4 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00