STRONG HOLD 66-4D-248 Depolama Dolabı 12 Ölçü 78 İnç H 72 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | montajlı |
Kabine Rengi | Koyu gri |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Emaye |
ölçü | 12 |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 4 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 8 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 72 " |
Raf Kapasitesi | 1950 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Zor görev |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 414.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00