STRONG HOLD T7236-MT Workbench 72wx36dx34 Inch Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tezgâh |
Renk | Parlak Mavi |
derinlik | 36 " |
Kenar türü | Kare |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Çerçeve rengi | Koyu gri |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yükseklik | 34 " |
Bacak Tipi | Panel Stili |
Yükleme kapasitesi | 10,000 lb |
Malzeme | Çelik |
Üst Kalınlık | 1.75 " |
genişlik | 72 " |
Çalışma Yüzey Malzemesi | Kasap Blok Akçaağaç |
Tezgah Montajı | Kaynaklı |
Gemi ağırlığı (kg) | 194.59 |
Gemi yüksekliği (cm) | 86.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 182.88 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Üst Kalınlık | Renk | derinlik | genişlik | Çalışma Yüzey Malzemesi | Kenar türü | Bitiş | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3024 | 1.75 " | Gri | 24 " | 30 " | Çelik | Kare | Elektrostatik toz boyalı | 34 " | €1,460.41 | ||
T3024-AL | 1.75 " | Gri | 24 " | 30 " | Çelik | Kare | Elektrostatik toz boyalı | 30 ila 40 " | €1,928.61 | ||
T4830-2DB | 1.75 " | Gri | 30 " | 48 " | Çelik | Kare | Elektrostatik toz boyalı | 34 " | €2,559.68 | ||
T6036-2DB | 14 saat | Gri | 36 " | 60 " | Çelik | 1/2 "Yarıçap | Elektrostatik toz boyalı | 34 " | €2,893.07 | ||
T4830-4DB-KL | 14 saat | Gri | 30 " | 48 " | Çelik | 1/2 "Yarıçap | Elektrostatik toz boyalı | 34 " | €4,286.15 | ||
T6036-4DB-KL | 14 saat | Gri | 36 " | 60 " | Çelik | 1/2 "Yarıçap | Elektrostatik toz boyalı | 34 " | €4,663.26 | ||
T3024SS | 3 / 16 " | - | 24 " | 30 " | Paslanmaz çelik | 1/2 "Yarıçap | Elektrostatik toz boyalı | 34 " | €4,020.33 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00