Güçlü kravat Stb2-37312-g50 | 13n544 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37312-G50 Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, 3-1/2 Inch Anchor Length, Steel, 50Pk | AA6AFE 13N544

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37312-G50 Kama Ankraj, 3/8-16 Diş Ebat, 3-1/2 İnç Ankraj Uzunluğu, Çelik, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AA6AFE Modeli: STB2-37312-G50Çapraz Referans: 13N544
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
€90.97 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+kama Çapa
Ajans UyumluluğuICC-ESESR-3037
Çapa Dia.3 / 8 "
Çapa Uzunluğu3.5 "
Beton Gömme1.875 "
BitişÇinko kaplamalı
MalzemeKarbon çelik
Maks. Alan sayısı İş Kalınlığı1.125 "
Min. Gömme1.875 "
iplik uzunluğu2"
Konu Boyutu3 / 8-16

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.52
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)14.22
Gemi genişliği (cm)9.4
HS kodu7318152095
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Alt Marka: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SIMPSON STRONG-TIE STB2-37312-G50 Kama Ankraj, 3/8-16 Diş Ebat, 3-1/2 İnç Ankraj Uzunluğu, Çelik, 50Pk
€90.97 / paket