STRUCTURAL PLASTICS S3616X3 Üç Raflı Ünite
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toplu Depolama Rafı |
Raf Başına Kapasite | 170 lb |
Renk | Siyah |
derinlik | 16 " |
Bitiş | Düz |
Yükseklik | 51 " |
Yükleme kapasitesi | 500 lb |
Malzeme | Kalıplı HDPE Plastik |
Raf Sayısı | 3 |
genişlik | 36 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 15.76 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 92.2 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 9403708031 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Sayısı | Raf Başına Kapasite | derinlik | genişlik | Bitiş | Yükseklik | + | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4824B | 2 | 344 lb | 24 " | 48 " | Düz | 27 " | Toplu Depolama Rafı | 688 lb | €282.44 | ||
S4824x3 | 3 | 344 lb | 24 " | 48 " | Düz | 51 " | Toplu Depolama Rafı | 1032 lb | €467.05 | ||
S4824x4 | 4 | 344 lb | 24 " | 48 " | Düz | 75 " | Toplu Depolama Rafı | 1376 lb | €656.93 | ||
S9624X4 | 4 | 680 lb | 24 " | 96 " | Düz | 75 " | Toplu Depolama Rafı | 2700 lb | €782.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
S9624X3 | 3 | 680 lb | 24 " | 96 " | Düz | 51 " | Toplu Depolama Rafı | 2025 lb | €586.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
S9616X4 | 4 | 450 lb | 16 " | 96 " | Düz | 75 " | Toplu Depolama Rafı | 1800 lb | €707.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
S9616X3 | 3 | 450 lb | 16 " | 96 " | Düz | 51 " | Toplu Depolama Rafı | 1350 lb | €492.31 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00