STRUCTURAL PLASTICS S9624B Raf Taban Ünitesi
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toplu Depolama Rafı |
Raf Başına Kapasite | 680 lb |
Renk | Siyah |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Düz |
Yükseklik | 27 " |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Kalıplı HDPE Plastik |
Raf Sayısı | 2 |
genişlik | 96 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.94 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 246.38 |
Gemi genişliği (cm) | 63.75 |
HS kodu | 9403704031 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Raf Sayısı | Raf Başına Kapasite | derinlik | genişlik | Bitiş | Yükseklik | + | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S4824B | 2 | 344 lb | 24 " | 48 " | Düz | 27 " | Toplu Depolama Rafı | 688 lb | €282.44 | ||
S4824x3 | 3 | 344 lb | 24 " | 48 " | Düz | 51 " | Toplu Depolama Rafı | 1032 lb | €467.05 | ||
S4824x4 | 4 | 344 lb | 24 " | 48 " | Düz | 75 " | Toplu Depolama Rafı | 1376 lb | €656.93 | ||
S9624X4 | 4 | 680 lb | 24 " | 96 " | Düz | 75 " | Toplu Depolama Rafı | 2700 lb | €782.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
S9624X3 | 3 | 680 lb | 24 " | 96 " | Düz | 51 " | Toplu Depolama Rafı | 2025 lb | €586.46 | TEKLİF TALEBİ
| |
S9616X4 | 4 | 450 lb | 16 " | 96 " | Düz | 75 " | Toplu Depolama Rafı | 1800 lb | €707.14 | TEKLİF TALEBİ
| |
S9616X3 | 3 | 450 lb | 16 " | 96 " | Düz | 51 " | Toplu Depolama Rafı | 1350 lb | €492.31 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00