Sturtevant Richmont 809306 | Değiştirilebilir Tork Anahtarı Başlığı 2 inç | 36wd50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STURTEVANT RICHMONT 809306 Değiştirilebilir Tork Anahtarı Kafası 2in | AG6PDC 36WD50

STURTEVANT RICHMONT 809306 Değiştirilebilir Tork Anahtarı Başlığı 2 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6PDC Model: 809306Çapraz Referans: 36WD50
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
€107.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tork Anahtarı Kafası
Sürücü Boyutu29/32 x 1 "
Baş MalzemesiÇelik
kafa Tipi12 Pt. Kutu Sonu
MalzemeÇelik
Maks. dönme momenti1442 inç-lb.
Puan Sayısı12
Dengelemek0 Dereceleri
Uzunluk2"
beden18mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8207906000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü Boyutukafa Tipi+Maks. dönme momentiUzunlukbedenÜcret
STURTEVANT RICHMONT 809225 Değiştirilebilir Tork Anahtarı Kafası 24mm | AG6PDA 36WD48 80922545/64 x 51/64 "12 Pt. Flare SomunTork Anahtarı Kafası929 inç-lb.2 7 / 32 "24mm€123.11
STURTEVANT RICHMONT 809240 Değiştirilebilir Tork Anahtarı Kafası 21mm | AG6PDB 36WD49 80924045/64 x 51/64 "12 Pt. Flare SomunTork Anahtarı Kafası708 inç-lb.2.187 "21mm€115.97
STURTEVANT RICHMONT 809308 Değiştirilebilir Tork Anahtarı Kafası 22mm | AG6PDD 36WD51 80930829/32 x 1-19/64"12 Pt. Kutu SonuTork Anahtarı Kafası2398 inç-lb.2.156 "22mm€108.73
STURTEVANT RICHMONT 809504 Değiştirilebilir Tork Anahtarı Kafası 1 / 4in | AG6PDE 36WD52 8095041 / 4 "Kilitleme MeydanıTork Anahtarı Kafası250 inç-lb.1 15 / 16 "-€136.87
STURTEVANT RICHMONT 809505 Değiştirilebilir Tork Anahtarı Kafası 3 / 8in | AG6PDF 36WD53 8095053 / 8 "Kilitleme MeydanıTork Anahtarı Kafası1250 inç-lb.2.187 "-€165.83
STURTEVANT RICHMONT 809506 Değiştirilebilir Tork Anahtarı Kafası 1 / 2in | AG6PDG 36WD54 8095061 / 2 "Kilitleme MeydanıTork Anahtarı Kafası2500 inç-lb.2.375 "-€190.88
STURTEVANT RICHMONT 819901 Birbiriyle Değiştirilebilir Tork Anahtarı Başlığı Çelik | AG6PDH 36WD55 81990145/64 x 51/64 "Standart Takım AdaptörüTork Anahtarı Kafası1600 inç-lb.15 / 16 "-€68.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STURTEVANT RICHMONT 809306 Değiştirilebilir Tork Anahtarı Başlığı 2 inç
€107.82 / Adet