Sturtevant Richmont 809504 | Değiştirilebilir Tork Anahtarı Kafası 1/4in | 36wd52 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

STURTEVANT RICHMONT 809504 Değiştirilebilir Tork Anahtarı Kafası 1 / 4in | AG6PDE 36WD52

STURTEVANT RICHMONT 809504 Değiştirilebilir Tork Anahtarı Kafası 1/4 inç

Stoktaki Ürünler
Madde: AG6PDE Model: 809504Çapraz Referans: 36WD52
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
€144.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tork Anahtarı Kafası
Sürücü Boyutu1 / 4 "
Baş MalzemesiÇelik
kafa TipiKilitleme Meydanı
MalzemeÇelik
Maks. dönme momenti250 inç-lb.
Dengelemek0 Dereceleri
Uzunluk1 15 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8207906000

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelSürücü Boyutukafa Tipi+Maks. dönme momentiUzunlukbedenÜcret
STURTEVANT RICHMONT 809225 Değiştirilebilir Tork Anahtarı Kafası 24mm | AG6PDA 36WD48 80922545/64 x 51/64 "12 Pt. Flare SomunTork Anahtarı Kafası929 inç-lb.2 7 / 32 "24mm€139.90
STURTEVANT RICHMONT 809240 Değiştirilebilir Tork Anahtarı Kafası 21mm | AG6PDB 36WD49 80924045/64 x 51/64 "12 Pt. Flare SomunTork Anahtarı Kafası708 inç-lb.2.187 "21mm€131.79
STURTEVANT RICHMONT 809306 Değiştirilebilir Tork Anahtarı Kafası 2in | AG6PDC 36WD50 80930629/32 x 1 "12 Pt. Kutu SonuTork Anahtarı Kafası1442 inç-lb.2"18mm€122.52
STURTEVANT RICHMONT 809308 Değiştirilebilir Tork Anahtarı Kafası 22mm | AG6PDD 36WD51 80930829/32 x 1-19/64"12 Pt. Kutu SonuTork Anahtarı Kafası2398 inç-lb.2.156 "22mm€123.56
STURTEVANT RICHMONT 809505 Değiştirilebilir Tork Anahtarı Kafası 3 / 8in | AG6PDF 36WD53 8095053 / 8 "Kilitleme MeydanıTork Anahtarı Kafası1250 inç-lb.2.187 "-€163.45
STURTEVANT RICHMONT 809506 Değiştirilebilir Tork Anahtarı Kafası 1 / 2in | AG6PDG 36WD54 8095061 / 2 "Kilitleme MeydanıTork Anahtarı Kafası2500 inç-lb.2.375 "-€205.58
STURTEVANT RICHMONT 819901 Birbiriyle Değiştirilebilir Tork Anahtarı Başlığı Çelik | AG6PDH 36WD55 81990145/64 x 51/64 "Standart Takım AdaptörüTork Anahtarı Kafası1600 inç-lb.15 / 16 "-€73.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

STURTEVANT RICHMONT 809504 Değiştirilebilir Tork Anahtarı Kafası 1/4 inç
€144.55 / Adet