Sugatsune Ft-120 | Çekme Kolu Cilalı 4-11/64 İnç Yükseklik | 4wrl1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SUGATSUNE FT-120 Çekme Kolu Parlak 4-11 / 64 İnç Yükseklik | AE2DXY 4WRL1

SUGATSUNE FT-120 Çekme Kolu Cilalı 4-11/64 İnç Yükseklik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2DXY Modeli: FT-120Çapraz Referans: 4WRL1
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
€94.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekme kolu
RenkDoğal (Madenden)
BitişCilalı
Kavrama Dia.15 / 32 "
Kavrama Yüksekliği9 / 32 "
Kavrama Uzunluğu3-5 / 8 "
Kavrama Kalınlığı3 / 16 "
donanımDahil
Yük Anma (E / H)N
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Delik Merkezinin Merkeze Montajı4-11 / 64 "
Montaj TipiDeliklerden Dişsiz
Uzunluk4-23 / 32 "
toplam Genişlik1 27 / 64 "
Projeksiyon1-1 / 16 "
Vida Boyutu# 20 x 3-4 / 5 "
Vert. Montaj Deliği Ctr. Ctr.61 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • İç Montaj Deliği Ctr. Ctr. (4-11 / 64 ")

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikBitişKavrama Dia.ProjeksiyonVida BoyutuKonu DerinliğidonanımMalzemeÜcret
SUGATSUNE ECH-125 / M Çekme Kolu Parlak 4-59 / 64 İnç Yükseklik | AE2DXC 4WRH4 ECH-125 / M-Cilalı5 / 16 "1-37 / 64 "M5 x 287 / 16 "Dahil303 Paslanmaz Çelik€68.57
SUGATSUNE FT-100 Çekme Kolu Parlak 3-11 / 32 İnç Yükseklik | AE2DXX 4WRK9 FT-100-Cilalı25 / 64 "63 / 64 "# 20 x 3-4 / 5 "-Dahil304 Paslanmaz Çelik€79.33
SUGATSUNE FT-150 Çekme Kolu Parlak 5-3 / 16 İnç Yükseklik | AE2DXZ 4WRL2 FT-1501 49 / 64 "Cilalı19 / 32 "1-19 / 64 "# 25 x 5 "-Dahil304 Paslanmaz Çelik€140.23
SUGATSUNE FT-200 Çekme Kolu Parlak 6-13 / 16 İnç Yükseklik | AE2DYA 4WRL3 FT-2002.75 "Cilalı9 / 16 "2-1 / 16 "M6 x # 35-Dahil316 Paslanmaz Çelik€220.46
SUGATSUNE FT-65 Çekme Kolu Parlak 2-1 / 4 İnç Yükseklik | AE2DYC 4WRL5 FT-6533 / 64 "Cilalı9 / 32 "5 / 8 "# 16 x 3 "-Dahil304 Paslanmaz Çelik€35.77
SUGATSUNE FT-80 Çekme Kolu Parlak 2-27 / 32 İnç Yükseklik | AE2DYD 4WRL6 FT-80-Cilalı5 / 16 "51 / 64 "# 16 x 3 "-Dahil304 Paslanmaz Çelik€40.78
SUGATSUNE H-75-BL-100 Çekme Kolu Dişli Saplamalar Cilalı | AE2DYE 4WRL7 H-75-BL-1003 / 4 "Cilalı25 / 64 "3-5 / 16 "M643 / 64 "Dahil Değil304 Paslanmaz Çelik€34.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SUGATSUNE FT-120 Çekme Kolu Cilalı 4-11/64 İnç Yükseklik
€94.82 / Adet