Sugatsune Hk-80 | Katlanır Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik | 4wrp8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SUGATSUNE HK-80 Katlanır Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik | AE2DZA 4WRP8

SUGATSUNE HK-80 Katlanır Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2DZA Modeli: HK-80Çapraz Referans: 4WRP8
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
€78.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Katlanır Çekme Kolu
RenkDoğal (Madenden)
BitişCilalı
Kavrama Dia.5 / 16 "
Kavrama Yüksekliği1-57 / 64 "
Kavrama Uzunluğu3-5 / 64 "
Kavrama Kalınlığı3 / 8 "
donanımDahil
Yükleme kapasitesi110 lb
Yük Anma (E / H)N
Malzeme304 Paslanmaz Çelik
Delik Merkezinin Merkeze Montajı3.156 "
Montaj TipiDişli Çiviler
Uzunluk3.437 "
Projeksiyon1-57 / 64 "
Vida BoyutuM6 x 1
Konu Derinliği7 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.13
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiJP

Ürün Detayı:

  • Durdurma Kolu (90 Derece)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Merkezinin Merkeze MontajıUzunlukÜcret
SUGATSUNE HK-100 Katlanır Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik | AE2DYY 4WRP6 HK-1003-15 / 16 "4.25 "€86.02
SUGATSUNE HK-120 Katlanır Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik | AE2DYZ 4WRP7 HK-1204-23 / 32 "5 1 / 16 "€57.99

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SUGATSUNE HK-80 Katlanır Çekme Kolu 304 Paslanmaz Çelik
€78.07 / Adet