<span Class='notranslate'>Sugatsune </span> Swp-630/s | Pull Handle Threaded Holes 3 Inch Height | 4wrx7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SUGATSUNE SWP-630/S Pull Handle Threaded Holes 3 Inch Height | AE2EBB 4WRX7

SUGATSUNE SWP-630/S Pull Handle Threaded Holes 3 Inch Height

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2EBB Modeli: SWP-630/SÇapraz Referans: 4WRX7
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
€12.53 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Çekme kolu
RenkDoğal (Madenden)
BitişSaten
Kavrama Dia.5 / 16 "
Kavrama Yüksekliği1-11 / 32 "
Kavrama Uzunluğu2-11 / 16 "
Kavrama Kalınlığı5 / 16 "
donanımDahil
Yük Anma (E / H)N
Malzeme316 Paslanmaz Çelik
Delik Merkezinin Merkeze Montajı3"
Montaj TipiDişli delikler
Uzunluk3 5 / 16 "
toplam Genişlik5 / 16 "
Projeksiyon1-11 / 32 "
Vida Boyutu# 8-32 x 1 "
Konu Derinliği5 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)3.81
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Detayı:

  • Derece Ofset (0 Derece)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikBitişKavrama Dia.ProjeksiyonVida BoyutuKonu DerinliğidonanımMalzemeÜcret
SUGATSUNE ECH-125 / M Çekme Kolu Parlak 4-59 / 64 İnç Yükseklik | AE2DXC 4WRH4 ECH-125 / M-Cilalı5 / 16 "1-37 / 64 "M5 x 287 / 16 "Dahil303 Paslanmaz Çelik€68.57
SUGATSUNE FT-100 Çekme Kolu Parlak 3-11 / 32 İnç Yükseklik | AE2DXX 4WRK9 FT-100-Cilalı25 / 64 "63 / 64 "# 20 x 3-4 / 5 "-Dahil304 Paslanmaz Çelik€79.33
SUGATSUNE FT-120 Çekme Kolu Parlak 4-11 / 64 İnç Yükseklik | AE2DXY 4WRL1 FT-1201 27 / 64 "Cilalı15 / 32 "1-1 / 16 "# 20 x 3-4 / 5 "-Dahil304 Paslanmaz Çelik€94.82
SUGATSUNE FT-150 Çekme Kolu Parlak 5-3 / 16 İnç Yükseklik | AE2DXZ 4WRL2 FT-1501 49 / 64 "Cilalı19 / 32 "1-19 / 64 "# 25 x 5 "-Dahil304 Paslanmaz Çelik€140.23
SUGATSUNE FT-200 Çekme Kolu Parlak 6-13 / 16 İnç Yükseklik | AE2DYA 4WRL3 FT-2002.75 "Cilalı9 / 16 "2-1 / 16 "M6 x # 35-Dahil316 Paslanmaz Çelik€220.46
SUGATSUNE FT-65 Çekme Kolu Parlak 2-1 / 4 İnç Yükseklik | AE2DYC 4WRL5 FT-6533 / 64 "Cilalı9 / 32 "5 / 8 "# 16 x 3 "-Dahil304 Paslanmaz Çelik€35.77
SUGATSUNE FT-80 Çekme Kolu Parlak 2-27 / 32 İnç Yükseklik | AE2DYD 4WRL6 FT-80-Cilalı5 / 16 "51 / 64 "# 16 x 3 "-Dahil304 Paslanmaz Çelik€40.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SUGATSUNE SWP-630/S Pull Handle Threaded Holes 3 Inch Height
€12.53 / Adet