SUNCAST BMS4700 İstiflemeli Yatay Baraka, 70-1/2'' W
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Açık Depolama Kulübesi |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Kapasite | 70 cu. ft. |
Renk | Taupe / Bronz |
İnşaat | Dayanıklı Reçine |
derinlik | 44.25 " |
Kapı Açma Yüksekliği | 46.5 " |
Kapı Açma Genişliği | 63.5 " |
Kapılar | Geniş Çift |
Yükseklik | 52 " |
İç Derinlik | 38.5 " |
İç Yükseklik | 49.5 " |
Iç uzunluk | 65.5 " |
İç Genişlik | 65.5 " |
Malzeme | Reçine |
Genel Derinlik | 44.25 " |
Toplam yükseklik | 52 " |
Uzunluk | 70.5 " |
toplam Genişlik | 70.5 " |
Tip | demonte |
genişlik | 70.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 63.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 33.27 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 117.35 |
HS kodu | 9406008090 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00