SUNCAST BMS8700 Dış Mekan Depolama Kabini 100-1/2 İnç Genişlik x 85-3/4 İnç Derinlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Açık Depolama Kulübesi |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Kapasite | 378 cu. ft. |
Renk | Taupe / Bronz |
İnşaat | Dayanıklı Reçine |
derinlik | 85.75 " |
Kapı Açma Yüksekliği | 72 " |
Kapı Açma Genişliği | 60 " |
Kapılar | Geniş Çift |
Yükseklik | 103 " |
İç Derinlik | 81 " |
İç Yükseklik | 100.5 " |
Iç uzunluk | 93 " |
İç Genişlik | 93 " |
Malzeme | Reçine |
Genel Derinlik | 85.75 " |
Toplam yükseklik | 103 " |
Uzunluk | 100.5 " |
toplam Genişlik | 100.5 " |
Tip | demonte |
genişlik | 100.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 177.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 219.2 |
Gemi uzunluğu (cm) | 65.02 |
Gemi genişliği (cm) | 129.08 |
HS kodu | 9406008090 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00