SUNCAST DB9000 Güverte Kutusu 99 Galon Kapasiteli Taupe
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güverte Kutusu |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Kapasite | 99 gal. |
Renk | Köstebek |
İnşaat | Dayanıklı Reçine |
İç Derinlik | 23 " |
İç Yükseklik | 20 " |
İç Genişlik | 49.5 " |
Genel Derinlik | 27.5 " |
Toplam yükseklik | 24 " |
toplam Genişlik | 53.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.69 |
Gemi yüksekliği (cm) | 72.39 |
Gemi uzunluğu (cm) | 135.89 |
Gemi genişliği (cm) | 23.37 |
HS kodu | 9403704015 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00