SUNCAST DB12000 Güverte Kutusu, Koltuklu 127 Galon Taupe
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Güverte Kutusu |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Kapasite | 127 gal. |
Renk | Köstebek |
İnşaat | Dayanıklı Reçine |
İç Derinlik | 24.75 " |
İç Yükseklik | 21.75 " |
İç Genişlik | 52 " |
Genel Derinlik | 28 " |
Toplam yükseklik | 27 " |
toplam Genişlik | 54 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 72.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 139.7 |
Gemi genişliği (cm) | 23.11 |
HS kodu | 9403704015 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00