Supco Iaq55 | İç Mekan Hava Kalitesi Monitörü El Tipi | 4lwx8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SUPCO IAQ55 İç Mekan Hava Kalitesi Monitörü Elde Taşınabilir | AD8RFK 4LWX8

SUPCO IAQ55 İç Mekan Hava Kalitesi Monitörü El Tipi

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8RFK Modeli: IAQ55Çapraz Referans: 4LWX8
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
€410.68 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İç Hava Kalitesi Monitörü
doğruluk+/- 0.9 Derece F Sıcaklığı, +/- 3% RH
alarmEVET
derinlik2.5 "
Dijital OkumaEvet
Yükseklik8"
Bağıl Nem Aralığı0% etmek 99
Sıcaklık. menzil14 Derece ila 140 Derece
TipKarbondioksit, Sıcaklık ve Nem
genişlik2.5 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)22.86
Gemi uzunluğu (cm)35.56
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu9027102000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Handheld

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikgenişlikÜcret
SUPCO IAQ50 İç Mekan Hava Kalitesi Monitörü Duvara Monte | AD8RFJ 4LWX7 IAQ505.5 "5"€399.72

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SUPCO IAQ55 İç Mekan Hava Kalitesi Monitörü El Tipi
€410.68 / Adet