Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SUPCO SHP600475 Yüksek Basınç Anahtarı 600 Psi'yi Açar | AD8RFM 4LWY1

SUPCO SHP600475 Yüksek Basınç Anahtarı 600 Psi Açar

Stoktaki Ürünler
Madde: AD8RFM Modeli: SHP600475Çapraz Referans: 4LWY1
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
€22.26 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yüksek Basınç Şalteri
Kapat (PSI)475
ÇevirmeNEMA 1
işlevKompresörü Korur
Montajuzak
Açık (PSI)600
Basınç Bağlantısı1/4 "Dişi SAE
Aralık0 - 650 psi
ResetOto
Eylem DeğiştirYüksek Basınçta Açılır
Anahtar TürüSPST
TipSPST

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)4.06
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)8.89
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

Supco SHP600475 yüksek basınç şalteri, bir sistemdeki basınç belirli bir seviyeye ulaştığında bir devreyi açıp kapatmak için uygundur. Basınç çok yükselirse sistemi kapatarak sistemin zarar görmesini önledikleri için HVAC/R uygulamalarında kullanışlıdırlar.

Özellikler:

  • Supco SHP600475 yüksek basınç anahtarı, iç mekan kullanımı için NEMA 1 muhafazaya sahiptir.
  • Üniversal HVAC/R ekipmanıyla kolay bağlantı için 18 inç kurşun kablolar içerir.
  • Bu anahtarın çalışma sıcaklığı aralığı -35 ila 149 derece F'dir.

Sık sorulan Sorular:

S. Farklı SPST anahtar türleri nelerdir?

A. İki ana SPST anahtarı türü vardır: geçiş anahtarları ve buton anahtarları. Geçiş anahtarları, devreyi açmak veya kapatmak için yukarı veya aşağı hareket ettirilebilen bir kola sahiptir. Basmalı düğme anahtarları, devreyi açmak veya kapatmak için basılması gereken bir düğmeye sahiptir.

S. Bir SPST anahtarı kullanırken hangi güvenlik önlemlerini almalıyım?

A.

  • Üzerinde çalışmadan önce daima devreye giden gücü kapatın.
  • Anahtarı aşırı yüklemeyin.
  • Anahtarı düzenli olarak aşınma veya hasar belirtileri açısından inceleyin.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelÜcret
SUPCO SHP275195 Yüksek Basınç Anahtarı, 275 Psi Açık, 195 Psi Kapalı | CH6RMG 66DC85 SHP275195€38.38
SUPCO SMR610 Yüksek Basınç Anahtarı, 610 Psi Kapat | CH6RMW 66DD04 SMR610€44.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SUPCO SHP600475 Yüksek Basınç Anahtarı 600 Psi Açar
€22.26 / Adet