Supco Slp4080 | Anahtara Basın Açık 40-80 Psig | 2fbr8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SUPCO SLP4080 Basın Anahtarı Açık 40-80 Psig | AB9UKY 2FBR8

SUPCO SLP4080 Basın Anahtarı Açık 40-80 Psig

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9UKY Modeli: SLP4080Çapraz Referans: 2FBR8
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
€16.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düşük Basınç Anahtarı
Kapat (PSI)80
Diferansiyel basınç+/- 5PSI
Montajdirekt
Açık (PSI)40
Basınç Bağlantısı1/4 "Dişi SAE
Eylem DeğiştirDüşük Basınçta Açılır
Anahtar TürüSPST

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)3.81
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu8536509065
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontajÜcret
SUPCO SLP1535 Pres Anahtar Aralığı 15-35 Psig | AB9UKW 2FBR6 SLP1535direkt€15.58
SUPCO SLP2550 Pres Anahtar Aralığı 25-50 Psig | AB9UKX 2FBR7 SLP2550direkt€19.91
SUPCO SLP75100 Alçak Basınç Şalteri Açık 75 Psi | AD8RFL 4LWX9 SLP75100uzak€20.76
SUPCO SLP2045 Alçak Basınç Anahtarı, 20 PSI Açık, 45 PSI Kapalı | CU4VWW 66DC96 SLP2045-€38.38
SUPCO SLP3560 Alçak Basınç Anahtarı, 35 PSI Açık, 60 PSI Kapalı | CU4VWX 66DC97 SLP3560-€40.12
SUPCO SLP5090 Alçak Basınç Anahtarı, 50 PSI Açık, 90 PSI Kapalı | CU4VWY 66DC98 SLP5090-€40.12
SUPCO SLP90120 Alçak Basınç Anahtarı, 90 PSI Açık, 120 PSI Kapalı | CU4VWZ 66DC99 SLP90120-€38.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SUPCO SLP4080 Basın Anahtarı Açık 40-80 Psig
€16.08 / Adet