TB WOODS 1100T214 Izgara Göbeği, Çelik, 1100 Boyut, 2.25 inç Delik Çapı, 55582 lbs.-inç. Tork | BB4QGZ

TB WOODS 1100T214 Izgara Göbeği, Çelik, 1100 Boyut, 2.25 inç İç Çap, 55582 lbs.-in. tork

Stoktaki Ürünler
Madde: BB4QGZ Modeli: 1100T214

İle alın Mayıs 17, Cuma

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€770.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Izgara Kaplin Göbeği
Delik Dia.2-1 / 4 "
Delik Uyumugirişimmm
Delik boyutu2 mm
Kaplin Toplam Uzunluğu9.69 "
Kaplin Boyutu1100
Kaplin Ağırlığı91 lbs.
Kaplin WR615 lbs.-sq. ft.
Boşluk0.19 "
100 RPM'de HP Puanı88 hp
merkezStandart Izgara Konik Göbek
Kama Boyutu1 / 2 "x 1 / 4"
Delik Boyu4 3 / 4 "
MalzemeÇelik
Maks. Alan sayısı Delik4"
Min. Delik1.63 "
Dış Çap.5.59 "
Uzunluk9.69 "
Puanlanmıs tork55582 lbs.-inç.
Ağırlık34

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 15.08

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelKaplin WRDelik Dia.Delik UyumuBoşlukKama BoyutuDelik BoyuMaks. Alan sayısı DelikMin. DelikÜcret
TB WOODS 1060TRB Izgaralı Göbek, Çelik, 1060 Ebat, Katı Çap, 6054 lbs.-in. Tork | AM3LYR 1060TRB41 lbs.-sq. ft.İçi Dolu-0.13 "-2 1 / 2 "2 1 / 8 "1 1 / 4 "€162.86
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 1090TRB Izgaralı Göbek, Çelik, 1090 Ebat, Katı Çap, 33013 lbs.-in. Tork | AM3LZB 1090TRB269 lbs.-sq. ft.İçi Dolu-0.13 "-3.87 "3 1 / 2 "1.06 "€446.77
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 1020T58 Izgara Göbek, Çelik, 1020 Boyut, 0.625 inç Çap Çapı, 460 lbs.-in. Tork | AM4CJC 1020T584.8 lbs.-sq. ft.5 / 8 "boşluk mm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 1020T34 Izgara Göbeği, Çelik, 1020 Boyut, 0.75 inç Çap Çapı, 460 lbs.-in. Tork | AM4CJD 1020T344.8 lbs.-sq. ft.3 / 4 "boşluk mm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 1020T78 Izgara Göbeği, Çelik, 1020 Boyut, 0.875 inç Çap Çapı, 460 lbs.-in. Tork | AM4CJE 1020T784.8 lbs.-sq. ft.7 / 8 "boşluk mm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 1020T118 Izgara Göbek, Çelik, 1020 Boyut, 1.125 inç Çap Çapı, 460 lbs.-in. Tork | AM4CJF 1020T1184.8 lbs.-sq. ft.1-1 / 8 "boşluk mm0.13 "1 / 4 "x 1 / 8"1.87 "1 1 / 8 "1 / 2 "€92.44
TEKLİF TALEBİ
TB WOODS 1030T78 Izgara Göbeği, Çelik, 1030 Boyut, 0.875 inç Çap Çapı, 1319 lbs.-in. Tork | AM4CJG 1030T787.5 lbs.-sq. ft.7 / 8 "boşluk mm0.13 "3 / 16 "x 3 / 32"1.87 "1 3 / 8 "1 / 2 "€116.65
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TB WOODS 1100T214 Izgara Göbeği, Çelik, 1100 Boyut, 2.25 inç İç Çap, 55582 lbs.-in. tork
€770.28 / Adet