SUPER-STRUT A716-3 Tube Clamp, 3 Inch Size
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Boru Kelepçesi |
Bitiş | Altın Galvaniz |
ölçü | 14 |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia. | 3" |
genişlik | 1-1 / 4 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Bitiş | Malzeme | Maks. Alan sayısı Kelepçe Dia. | beden | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A-716-3-5/8 | - | Çelik | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A716-2-7 / 8 | - | Çelik | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A-716-4 | Altın Galvaniz | Çelik | - | 4mm | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
A716-1-1/2EG | Elektro-Galvaniz | Çelik | 1-1 / 2 " | - | 1.95 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A716-2-3/8EG | Elektro-Galvaniz | Çelik | 2-3 / 8 " | - | 2.82 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A716-4-1 / 8 | Altın Galvaniz | Çelik | 4-1 / 8 " | - | 4.57 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
A716-2-3 / 8 | Altın Galvaniz | Çelik | 2-3 / 8 " | - | 2.82 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00