SPEEDAIRE Çok Amaçlı Hava Hortumu Toplu
stil | Model | Dia İçinde. | Dış Çap. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 10A251 | 1 / 2 " | 0.856 " | €1,229.83 | |
A | 10A217 | 1 / 4 " | 0.543 " | €657.39 | |
A | 10A221 | 3 / 4 " | 1.189 " | €1,954.37 | |
A | 10A219 | 3 / 8 " | 0.687 " | €1,057.27 |
Çok Amaçlı Hava Hortumu Toplu
Speedaire çok amaçlı hava hortumları, yağlara, solventlere ve aromatiklere direnmek için bir nitril tüp ve kapağa sahiptir. Bu hortumlar, inşaat ve düşük basınçlı püskürtme uygulamalarında basınçlı havayı pnömatik alet ve ekipmanlara taşımak için kullanılır. İstenilen uzunlukta kesilebilirler ve hortumların uçlarına uygun hortum bağlantı parçaları eklenerek alet ve ekipmanlara bağlanabilir. Bu hortumlar sargısızdır ve kullanılmadıkları zaman onları yoldan uzak tutmak için bir makara üzerinde saklanabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Bölücü Kutuları
- Onarım ve Muayene Etiketleri
- Akülü Salınımlı Aletler
- Tıbbi Dolaplar
- Lens Temizleme İstasyonu Doku Yedekleri
- hidrolik hortumlar
- Tekerler ve Tekerlekler
- Basınçlı Hava Arıtma
- Döner Döner ve Genleşme Derzleri
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- SLUGGER Halka Şeklinde Kesici M2
- GLEASON Festoon Ara Arabası
- SHURTAPE Gaffers Teyp
- USA SEALING EPDM Flanş Contası, 4-5/8 İnç Dış Çap, Siyah
- KLEIN TOOLS Soğutma Havluları
- THOMAS & BETTS KVF18 Serisi Pin Terminalleri
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Standart Küresel Vana Kartuşları, FKM
- WRIGHT TOOL Wobble Uzantıları, 16 Derece.
- BALDOR / DODGE Para-Esnek Flanşlar
- BUSSMANN BCM Sınıf CC Tamamlayıcı Yüksük Sigorta Blokları, Kutu Pabucu Terminali