SUPER-STRUT B1400-10-SS Kanal, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Telegram Kanal |
derinlik | 13 / 16 " |
ölçü | 14 |
İç Boyutlar | 120 x 1.63 x 81 |
uzunluk | 10 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
genişlik | 1-5 / 8 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | derinlik | Bitiş | ölçü | uzunluk | Malzeme | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-200 GD 120.00 | 1.62 " | Altın | 1.625 " | Altın Galvaniz | 12 | 10ft. | Çelik | 1-5/8" x 1-5/8" | €117.31 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS-500 ST4 120.00 | 1.62 " | Gümüş | 13 / 16 " | Paslanmaz çelik | 14 | 10ft. | Çelik | 1-5/8" x 13/16" | €173.04 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS-500 GD 120.00 | 1.62 " | Altın | 13 / 16 " | Altın Galvaniz | 14 | 10ft. | Çelik | 1-5/8" x 13/16" | €80.39 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS-200 ST4 120.00 | 1.62 " | Gümüş | 1.625 " | Paslanmaz çelik | 12 | 10ft. | 304 Paslanmaz Çelik | 1-5/8" x 1-5/8" | €510.92 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS-200 PG 120.00 | 1.62 " | Gümüş | 1.625 " | Pregalvanize | 12 | 10ft. | Çelik | 1-5/8" x 1-5/8" | €106.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS-500 PG 120.00 | 1.62 " | Gümüş | 13 / 16 " | Pregalvanize | 14 | 10ft. | Çelik | 1-5/8" x 13/16" | €65.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS-500 GR 120.00 | 1.62 " | Yeşil | 13 / 16 " | Üretan Toz Boya | 14 | 10ft. | Çelik | 1-5/8" x 13/16" | €72.29 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00