Super-strut C109 1 1/4 | Fener Boru Kelepçesi 1 1/4 İnç Altın - 10'lu Paket | 2hau3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SUPER-STRUT C109 1 1/4 Fener Boru Kelepçesi 1 1/4 İnç Altın - 10'lu Paket | AB9ZYM 2HAU3

SUPER-STRUT C109 1 1/4 Angler Boru Kelepçesi 1 1/4 İnç Altın - 10'lu Paket

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9ZYM Modeli: C109 1 1/4Çapraz Referans: 2HAU3
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
€48.90 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kanal Fener Boru Kelepçesi
RenkAltın
Boru Boyutu1.25 "
EMT Boyutu1-1 / 4 inç
BitişAltın Galvaniz
uzunluk2.75 "
MalzemeSıcak Haddelenmiş Karbon Çelik
Sert / Boru Boyutu (In.)1-1 / 4
Kalınlık14Ga.
TipEvrensel, Yük Tasarımı 500 Lbs.
genişlik1.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.83
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru BoyutuuzunlukKalınlıkTipÜcret
SUPER-STRUT C109 1/2 Angler Boru Kelepçesi 1/2 İnç Altın - 10'lu Paket | AB9ZYJ 2HAR9 C109 1/21 / 2 "-14Ga.Evrensel, Yük Tasarımı 400 Lbs.€42.33
SUPER-STRUT C109 3/4 Fener Boru Kelepçesi 3/4 İnç Altın - 10'lu Paket | AB9ZYK 2HAU1 C109 3/43 / 4 "2.25 "14Ga.Evrensel, Yük Tasarımı 500 Lbs.€32.17
SUPER-STRUT C109 1 Fener Boru Kelepçesi 1 İnç Altın - 10'lu Paket | AB9ZYL 2HAU2 C109 11"2.5 "14Ga.Evrensel, Yük Tasarımı 500 Lbs.€35.19
SUPER-STRUT C109 1 1/2 Angler Boru Kelepçesi 1 1/2 İnç Altın - 10'lu Paket | AB9ZYN 2HAU4 C109 1 1/21.5 "3.25 "12Ga.Evrensel, Yük Tasarımı 800 Lbs.€53.13
SUPER-STRUT C109 2 Fener Boru Kelepçesi 2 İnç Altın - 10'lu Paket | AB9ZYP 2HAU5 C109 22"3.75 "12Ga.Evrensel, Yük Tasarımı 800 Lbs.€69.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SUPER-STRUT C109 1 1/4 Angler Boru Kelepçesi 1 1/4 İnç Altın - 10'lu Paket
€48.90 / Adet