SUPER-STRUT C708U-6SP-SS Kanal U Bağlantı Elemanı, 6 İnç Boru Boyu, Paslanmaz Çelik
Madde: CF6ACC
Modeli: C708U-6SP-SS
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanal U Bağlantısı |
uzunluk | 9-5 / 8 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
beden | 6 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Malzeme | beden | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
C708U-1-1/2EG | - | Çelik | 1 1/2 Lb. | 3-15 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
C708U-1-1/4EG | - | Çelik | 1 1/4 Lb. | 3-11 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
C708U-1EG | - | Çelik | 1" | 3-3 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
C708U-3/4EG | - | Çelik | 3 / 4 " | 3-1 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
C708U-1/2EG | - | Çelik | 1 / 2 " | 2-7 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
C708U-1-SS6 | - | Paslanmaz çelik | 1" | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
C708U-6 | - | Çelik | 6 | 9-15 / 16 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00