SUPER-STRUT C775L-3/4EG Kilit Somunu, 3/4 İnç Boyutu, Elektrogalvanizli
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kilit Somunu |
Bitiş | Elektro-Galvaniz |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı Çene Açma | 3 / 4 " |
Maks. Yük | 630 libre |
Çubuk boyutu | 3 / 4 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Alan sayısı Çene Açma | Maks. Yük | Çubuk boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
C-775L-5/8-EG | 1 / 2 " | 550 Lbs. | 5 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
C-775L-1/2-EG | 3 / 8 " | 500 lbs. | 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00