SUPER-STRUT CZ209EG Kanal Z Şekli Bağlantı Elemanı, Elektrogalvanizli
Madde: CF4YAN
Modeli: CZ209EG
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kanal Z Şekli Uydurma |
Bitiş | Elektro-Galvaniz |
Yükseklik | 3-1 / 4 " |
uzunluk | 1-7 / 8 " |
Malzeme | Çelik |
Delik Sayısı | 3 |
genişlik | 1-5 / 8 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Yükseklik | Malzeme | Delik Sayısı | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A209 | Altın Galvaniz | - | Sıcak Haddelenmiş Karbon Çelik | - | A Serisi Kanal ile Kullanım İçin | 1.62 " | €11.18 | ||
B209 | Altın Galvaniz | - | Sıcak Haddelenmiş Karbon Çelik | - | B Serisi Kanalla Kullanım İçin | 13 / 16 " | €10.75 | ||
EZ209 | Altın Galvaniz | 2-7 / 16 " | Çelik | 2 | - | 1-5 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
CZ209 | Altın Galvaniz | 3-1 / 4 " | Çelik | 3 | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
C209 | - | - | Çelik | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
B209HDG | Sıcak Daldırma Galvaniz | - | Çelik | - | - | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
A209HDG | Sıcak Daldırma Galvaniz | - | Çelik | 2 | - | 1-5 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00