SUPER-STRUT E-142-1/2-1-1/2-SS Altıgen Başlı Kapak Vidası, 1/2 x 1-1/2 İnç Boyutu, Paslanmaz Çelik
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Altıgen Başlı Vida |
Baş yüksekliği | 5 / 16 " |
kafa Tipi | Büyü |
Kafa Genişliği | 3 / 4 " |
uzunluk | 1 1 / 2 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Konu Boyutu | 1 / 2-13 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Bitiş | Baş yüksekliği | Kafa Genişliği | uzunluk | Malzeme | Konu Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E142 3/8 1 | Altın Galvaniz | - | - | 1" | Çelik | - | €39.32 | ||
E142-3/8X250EG | Elektro-Galvaniz | 0.243 " | 0.650 " | 2 1 / 2 " | Çelik | 3 / 8-16 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
E142-1/4X125EG | Elektro-Galvaniz | - | - | 1 1 / 4 " | Çelik | - | - | TEKLİF TALEBİ
| |
E142-1/2X225SS6 | - | 0.323 " | 0.866 " | 2 1 / 4 " | Paslanmaz çelik | 1 / 2-13 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
E142-3/8X075SS6 | - | 21 / 64 " | 9 / 16 " | 3 / 4 " | Paslanmaz çelik | 3 / 8-16 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
E142-1/2X100SS | - | 0.323 " | 0.866 " | 1" | Paslanmaz çelik | 1 / 2-13 | - | TEKLİF TALEBİ
| |
E142-1/2-1-1/2 | Altın Galvaniz | - | - | 1 1 / 2 " | Çelik | 1 / 2-13 | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00