SUPER-STRUT FS-200SS GD 120.00 Kanal Yarım Yuva 10 Feet Altın 12 Ayar
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Telegram Kanal |
Renk | Altın |
derinlik | 1.625 " |
Bitiş | Altın Galvaniz |
ölçü | 12 |
Delik büyüklüğü | 9/16" X 1-1/8" |
Delik Aralığı | 2 "Merkezden Merkeze |
uzunluk | 10ft. |
Malzeme | Çelik |
beden | 1-5/8" x 1-5/8" |
stil | Standart |
genişlik | 1.62 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.39 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 304.8 |
Gemi genişliği (cm) | 4.06 |
HS kodu | 7326908588 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | genişlik | Renk | derinlik | Bitiş | ölçü | uzunluk | Malzeme | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FS-500SS ST4 120.00 | 1.62 " | Gümüş | 13 / 16 " | Paslanmaz çelik | 14 | 10ft. | Çelik | 1-5/8" x 13/16" | €189.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS-200SS ST4 120.00 | 1.62 " | Gümüş | 1.625 " | Paslanmaz çelik | 12 | 10ft. | 304 Paslanmaz Çelik | 1-5/8" x 1-5/8" | €289.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS-500SS GD 120.00 | 1.62 " | Altın | 13 / 16 " | Altın Galvaniz | 14 | 10ft. | Çelik | 1-5/8" x 13/16" | €91.90 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS-200SS PG 120.00 | 1.62 " | Gümüş | 1.625 " | Pregalvanize | 12 | 10ft. | Çelik | 1-5/8" x 1-5/8" | €111.69 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS-500SS PG 120.00 | 1.62 " | Gümüş | 13 / 16 " | Pregalvanize | 14 | 10ft. | Çelik | 1-5/8" x 13/16" | €68.68 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS-500SS GR 120.00 | 1.62 " | Yeşil | 13 / 16 " | Üretan Toz Boya | 14 | 10ft. | Çelik | 1-5/8" x 13/16" | €81.24 | TEKLİF TALEBİ
| |
FS-200SS GR 60.00 | 1.62 " | Yeşil | 1.625 " | Üretan Toz Boya | 12 | 5ft. | Çelik | 1-5/8" x 1-5/8" | €66.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00