Surebonder Dt-6 | Sıcakta Eriyen Tutkal Çubuğu Şeffaf 7/16 X 4 İnç Pk6 | 20yv46 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SUREBONDER DT-6 Sıcak Eriyik Yapıştırıcı Çubuk Şeffaf 7/16 x 4 İnç PK6 | AF7GJQ 20YV46

SUREBONDER DT-6 Sıcak Tutkal Çubuğu Şeffaf 7/16 x 4 İnç PK6

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GJQ Modeli: DT-6Çapraz Referans: 20YV46

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€2.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Sıcak Tutkal Çubuğu
Uygulama Zamanı60 sn.
RenkTemizle
Çap7 / 16 "
Tam Kürlenme24 saat.
uzunluk4"
Kesme DayanımıBelirtilmemiş
MalzamelerYüksek Sıcaklık: Çoğu Plastik, Metal, Ahşap, Halı, Döşeme ve Çok Daha Fazlası, Düşük Sıcaklık: Köpük, Kağıt ve Diğer Hassas Malzemeler
Sıcaklık. menzil-20 Derece ila 140 Derece F
Gerilme direnciBelirtilmemiş

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)15.24
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu3506910000

Ürün Detayı:

  • Soyulma Mukavemeti (Belirtilmemiş)
  • Özellikler: Genel Amaçlı

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUygulama ZamanıRenkÇapuzunlukSıcaklık. menzilÜcret
SUREBONDER 711R15-5P Sıcak Eriyik Tutkal Çubuğu Tan 7/16 x 15 İnç PK60 | AF7GJR 20YV47 711R15-5P10 sn.Tan / Amber7 / 16 "15 "-20 Derece ila 130 Derece F€48.22
SUREBONDER 711R15-25P Sıcak Eriyik Tutkal Çubuğu Tan 7/16 x 15 inç PK300 | AF7GJT 20YV48 711R15-25P10 sn.Tan / Amber7 / 16 "15 "-20 Derece ila 130 Derece F€222.57
SUREBONDER 725R10-1P Sıcak Eriyik Yapıştırıcı Çubuk Şeffaf 7/16 x 10 İnç PK18 | AF7GJU 20YV49 725R10-1P60 sn.Temizle7 / 16 "10 "-20 Derece ila 140 Derece F€9.77
SUREBONDER 725R10-5P Sıcak Eriyik Yapıştırıcı Çubuk Şeffaf 7/16 x 10 İnç PK90 | AF7GJV 20YV50 725R10-5P60 sn.Temizle7 / 16 "10 "-20 Derece ila 140 Derece F€45.35
SUREBONDER 725R10-25P Sıcak Eriyik Yapıştırıcı Çubuk 7/16 x 10 İnç PK450 | AF7GJW ​​20YV51 725R10-25P60 sn.Temizle7 / 16 "10 "-20 Derece ila 140 Derece F€200.94
SUREBONDER Q601-5P Sıcak Eriyik Tutkal Çubuğu Tan 5/8 x 10 İnç PK53 | AF7GJX 20YV52 S601-5P5 sn.Tan / Amber5 / 8 "10 "-20 Derece ila 150 Derece F€69.18
SUREBONDER Q711-5P Sıcak Eriyik Tutkal Çubuğu Tan 5/8 x 10 İnç PK53 | AF7GJY 20YV53 S711-5P10 sn.Tan / Amber5 / 8 "10 "-20 Derece ila 130 Derece F€59.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SUREBONDER DT-6 Sıcak Tutkal Çubuğu Şeffaf 7/16 x 4 İnç PK6
€2.19 / Adet