Surebonder Pro2-220 | Tutkal Tabancası Sıcak Eriyik 8 Lb./saat. 220w | 20yv44 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SUREBONDER PRO2-220 Tutkal Tabancası Sıcak Eriyik 8 Lb./hr. 220w | AF7GJN 20YV44

SUREBONDER PRO2-220 Tutkal Tabancası Hot Melt 8 Lb./hr. 220w

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7GJN Modeli: PRO2-220Çapraz Referans: 20YV44
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
€312.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Tutkal tabancası
TakipTetik
işlevDaha Büyük Hacimli Uygulamalar, 8 lb. / saate Kadar Erir.
Stick Yapıştırıcı Kapasitesi7/16 ", 1/2", 0.43 ", 0.45"
Çalışma Sıcaklığı.220 Derece ila 400 Derece F
Çıktı8 lb./saat
beden7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43"
Anahtar TürüAÇIK KAPALI
Takım Uzunluğu10.5 "
Takım Ağırlığı1.45 lb
TipSıcak eriyik
Gerilim110
Watt220

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.79
Gemi yüksekliği (cm)33.02
Gemi uzunluğu (cm)39.37
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8516790000

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Ayarlanabilir Sıcaklık Kontrol Kadranı, Ek Stabilite için Tel Metal Ayak, Açma / Kapama Anahtarı, Ergonomik Uzun Tetik, Entegre Tabanca Dengeleyici Montaj Deliği, Tutkal Çıkışı için Darbe Ayar Vidası, Değiştirilebilir Nozul Kullanılabilir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelişlevÇalışma Sıcaklığı.ÇıktıbedenTakım UzunluğuTakım AğırlığıWattÜcret
SUREBONDER PRO8000A Tutkal Tabancası Sıcak Eriyik 5.5 Lb./hr. 180w | AF7GJM 20YV42 PRO8000AOrta Hacimli Uygulamalar, 5.5 lb. / saate Kadar Erir.400 Derece F5.5 lb./saat7 / 16 "9"1.3 lb180-
TEKLİF TALEBİ

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SUREBONDER PRO2-220 Tutkal Tabancası Hot Melt 8 Lb./hr. 220w
€312.34 / Adet