SUREBONDER PRO8000A Tutkal Tabancası Hot Melt 5.5 Lb./hr. 180w
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Tutkal tabancası |
Takip | Tetik |
işlev | Orta Hacimli Uygulamalar, 5.5 lb. / saate Kadar Erir. |
Stick Yapıştırıcı Kapasitesi | 7 / 16 " |
Çalışma Sıcaklığı. | 400 Derece F |
Çıktı | 5.5 lb./saat |
beden | 7 / 16 " |
Anahtar Türü | AÇIK KAPALI |
Takım Uzunluğu | 9" |
Takım Ağırlığı | 1.3 lb |
Tip | Sıcak eriyik |
Gerilim | 110 |
Watt | 180 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.18 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 40.64 |
Gemi genişliği (cm) | 26.67 |
HS kodu | 8516790000 |
PLATFORM | Model | işlev | Çalışma Sıcaklığı. | Çıktı | beden | Takım Uzunluğu | Takım Ağırlığı | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO2-220 | Daha Büyük Hacimli Uygulamalar, 8 lb. / saate Kadar Erir. | 220 Derece ila 400 Derece F | 8 lb./saat | 7/16 ", 1/2", 0.45 ", 0.43" | 10.5 " | 1.45 lb | 220 | €312.34 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00