Surion Gpac20lra | Iec Yardımcı Kontak 2no Sağ Montaj | 6ckt6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SURION GPAC20LRA IEC Yardımcı Kontak 2NO Sağa Montaj | AE8CMZ 6CKT6

SURION GPAC20LRA IEC Yardımcı Kontak 2NO Sağ Montaj

Stoktaki Ürünler
Madde: AE8CMZ Modeli: GPAC20LRAÇapraz Referans: 6CKT6
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
€53.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yardımcı kontak
Maks. Alan sayısı Kontak Blokları (No.)2
MontajSağ
Kişi Sayısı2
NC Yardımcı Sayısı Kişiler0
NO Aux sayısı Kişiler2
TipIEC

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)1.52
Gemi uzunluğu (cm)9.14
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8536698000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+MontajÜcret
SURION GPAC01FBA IEC Yardımcı Kontak 1 NC Ön Montaj | AE8CMT 6CKR9 GPAC01FBAYardımcı kontakSol veya Sağ Ön€9.44
SURION GPAC02LRA IEC Yardımcı Kontak 2NC Sağa Montaj | AE8CMU 6CKT1 GPAC02LRAYardımcı kontakSağ€53.55
SURION GPAC10FBA IEC Yardımcı Kontak 1 NO Önden Montaj | AE8CMV 6CKT2 GPAC10FBAYardımcı kontakSol veya Sağ Ön€37.66
SURION GPAC11LLA IEC Yardımcı Kontak 1NA / 1NK Sola Montaj | AE8CMW 6CKT3 GPAC11LLAYardımcı kontakSol€53.91
SURION GPAC20LLA IEC Yardımcı Kontak 2NO Sola Montaj | AE8CMY 6CKT5 GPAC20LLAYardımcı kontakSol€14.14
SURION GPAD0101LLA IEC Alarm / Aux Kontağı 1NC / 1NC Sol Montaj | AE8CNB 6CKT8 GPAD0101LLAAlarm / Yardımcı İletişimSol€61.00
SURION GPAD1001LLA IEC Alarm / Yardımcı Kontak 1NA / 1NK Sola Montaj | AE8CND 6CKU0 GPAD1001LLAAlarm / Yardımcı İletişimSol€61.00

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SURION GPAC20LRA IEC Yardımcı Kontak 2NO Sağ Montaj
€53.55 / Adet