Surion Gps2bhat | Manuel Motor Yolverici Iec 35 - 50a 600v | sabah 6 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SURION GPS2BHAT Manuel Motor Başlatıcı Iec 35 - 50a 600v | AE7UTH 6AMH6

SURION GPS2BHAT Manuel Motor Yolverici Iec 35 - 50a 600v

Stoktaki Ürünler
Madde: AE7UTH Modeli: GPS2BHATÇapraz Referans: 6AMH6
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
€509.21 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Manuel Motor Marş Motoru
Amper AC35 için 50
derinlik4.39 "
Muhafaza TipiAçılış
Yükseklik4.72 "
HP @ 1 Faz - 120V3
HP @ 1 Faz - 230V10
HP @ 3 Faz - 200V15
HP @ 3 Faz - 208V15
HP @ 3 Faz - 230V15
HP @ 3 Faz - 240V15
HP @ 3 Faz - 460-575V30/40
HP @ 3 Faz - 460V30
HP @ 3 Faz - 480V30
HP @ 3 Faz - 575V40
Maks. Voltaj600 VAC
Kutup sayısı3
Kullanım55mm Döner Düğme
Aşırı Yük Rölesi Amp Ayarı35 - 50A
Pilot ışıkYok hayır
DuyarlılıkYok hayır
Başlangıç ​​TipiIEC Tarzı
genişlik2.16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.82
Gemi yüksekliği (cm)11.68
Gemi uzunluğu (cm)12.95
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8536504000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • Özel Özellikler: Bireysel, Grup veya Kombinasyon 2 Kurulum, C-2000 Kontaktörler veya Mini Kontaktörler ile veya Olmadan

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SURION GPS2BHAT Manuel Motor Yolverici Iec 35 - 50a 600v
€509.21 / Adet