Synflex 1219-13004 | Boru 5/32 İnç Dış Çap 500 Feet Uzunluk Siyah | 2lzn8 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SYNFLEX 1219-13004 Hortum 5/32 İnç Dış Çap 500 Feet Uzunluk Siyah | AC2QJD 2LZN8

SYNFLEX 1219-13004 Boru 5/32 İnç Dış Çap 500 Feet Uzunluk Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QJD Model: 1219-13004Çapraz Referans: 2LZN8
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
€232.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkSiyah
SertlikKıyı A: 93 / D45D
Dia İçinde.3 / 32 "
uzunluk500ft.
Malzemepolietilen
Maks. Basınç100 psi
Min. Viraj Yarıçapı1 / 2 "
Dış Çap.5 / 32 "
Sıcaklık. menzil-50 ila 140 F
TipAlev geciktirici
Duvar Kalınlığı0.03 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.31
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)30.48
Gemi genişliği (cm)30.48
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDia İçinde.uzunlukMaks. BasınçMin. Viraj YarıçapıDış Çap.Duvar KalınlığıÜcret
SYNFLEX 1219-66203 Hortum 3/8 İnç Dış Çap 250 Feet Siyah | AC2QJM 2LZP7 1219-662031 / 4 "250ft.100 psi1-1 / 2 "3 / 8 "0.062 "€318.43
SYNFLEX 1219-86203 Hortum 1/2 İnç Dış Çap 250 Feet Siyah | AC2QJN 2LZP8 1219-862033 / 8 "250ft.70 psi1-7 / 8 "1 / 2 "0.062 "€478.94

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SYNFLEX 1219-13004 Boru 5/32 İnç Dış Çap 500 Feet Uzunluk Siyah
€232.64 / Adet