Synflex 1219-440b3 | 2lzp2 Boru | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SYNFLEX 1219-440B3 Boru 1/4 İnç Dış Çap 250 Feet Kırmızı Çizgili Siyah | AC2QJG 2LZP2

SYNFLEX 1219-440B3 Boru 1/4 İnç Dış Çap 250 Feet Kırmızı Çizgili Siyah

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2QJG Modeli: 1219-440B3Çapraz Referans: 2LZP2
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
€154.88 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+borular
RenkKırmızı Çizgili Siyah
SertlikKıyı A: 93 / D45D
Dia İçinde.5 / 32 "
uzunluk250ft.
Malzemepolietilen
Maks. Basınç100 psi
Min. Viraj Yarıçapı1"
Dış Çap.1 / 4 "
Sıcaklık. menzil-50 ila 140 F
TipAlev geciktirici
Duvar Kalınlığı0.040 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.43
Gemi yüksekliği (cm)9.14
Gemi uzunluğu (cm)29.97
Gemi genişliği (cm)29.97
HS kodu3917320020
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkÜcret
SYNFLEX 1219-44003 Boru 1/4 İnç Dış Çap 250 Feet Uzunluk Siyah | AC2QJE 2LZN9 1219-44003Siyah€124.37
SYNFLEX 1219-440A3 Boru 1/4 İnç Dış Çap 250 Feet Siyah Beyaz Çizgili | AC2QJF 2LZP1 1219-440A3Beyaz Çizgili Siyah€152.93
SYNFLEX 1219-440C3 Hortum 1/4 İnç Dış Çap 250 Feet Siyah ve Turuncu | AC2QJH 2LZP3 1219-440C3Turuncu Çizgili Siyah€145.81
SYNFLEX 1219-440E3 Boru 1/4 İnç Dış Çap 250 Feet Siyah Yeşil | AC2QJJ 2LZP4 1219-440E3Yeşil Çizgili Siyah€152.93
SYNFLEX 1219-440F3 Boru 1/4 İnç Dış Çap 250 Feet Mavili Siyah | AC2QJK 2LZP5 1219-440F3Mavi Çizgili Siyah€155.95
SYNFLEX 1219-440G3 Hortum 1/4 İnç Dış Çap 250 Feet Siyah Mor | AC2QJL 2LZP6 1219-440G3Menekşe Çizgili Siyah€147.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SYNFLEX 1219-440B3 Boru 1/4 İnç Dış Çap 250 Feet Kırmızı Çizgili Siyah
€154.88 / Adet