System Sensor D4p120 | Fotoelektrik Güç Kartı | 35z776 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SİSTEM SENSÖRÜ D4P120 Fotoelektrik Güç Kartı | AC6QWC 35Z776

SYSTEM SENSOR D4P120 Fotoelektrik Güç Kartı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6QWC Modeli: D4P120Çapraz Referans: 35Z776

İle alın Mayıs 6, Pazartesi
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
€184.37 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Fotoelektrik Güç Panosu
Hava hızı100 ila 4000 FPM
Alarm AkımıMaks. 65mA @ 24VDC / Maks. 135mA RMS @ 24VAC / Maks. 35mA RMS @ 120VAC
Ortam Sıcaklığı Aralık-4 ila 158 F
derinlik2-1 / 2 "
Yükseklik5"
nem Aralığı% 0 ila 95 bağıl nem
uzunluk7.75 "
Numara Gerekli1
Bekleme Durumu (mA)Maks. 21mA @ 24VDC / Maks. 65mA RMS @ 24VAC / Maks. 20mA RMS @ 120VAC
TipDuman Dedektörü
Gerilim24/120

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.86
Gemi yüksekliği (cm)9.91
Gemi uzunluğu (cm)38.86
Gemi genişliği (cm)13.97
HS kodu8536507000
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Detayı:

  • Alarm Yard. İletişim @ 250V (10A)
  • Alarm Yard. İletişim @ 30VDC (10A)

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SYSTEM SENSOR D4P120 Fotoelektrik Güç Kartı
€184.37 / Adet