System Sensor P2rhk-120 | Dış Mekan H/s Duvar 2 telli Hi Candela Kırmızı | 21saat50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SİSTEM SENSÖRÜ P2RHK-120 Dış Mekan H / S Duvar 2 Kablolu Hi Candela Kırmızı | AF7JQH 21HN50

SYSTEM SENSOR P2RHK-120 Dış Mekan H/S Duvar 2-Wire Hi Candela Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF7JQH Modeli: P2RHK-120Çapraz Referans: 21HN50

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€183.61 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Açık Korna Strobe
Alarm Akımı272 ila 355mA DC
Ortam Sıcaklığı Aralık-40 ila 150 F
Kapsam72 Kare-Ft.
derinlik2"
BitişKırmızı
Flaş (Candela)15/30/75/95/110/115
Yükseklik5 7 / 10 "
nem Aralığı% 10 ila 93 bağıl nem
uzunluk5 1 / 10 "
MontajDuvar
Tepe Çıkışı (dBA)99
Bekleme Akımı0 uA
Bekleme Durumu (mA)0
Tipİşaretli Ateş
Gerilim120 VAC
genişlik568695 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.04
Gemi yüksekliği (cm)14.99
Gemi uzunluğu (cm)18.8
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8531800050

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGerilimAlarm AkımıOrtam Sıcaklığı AralıkgenişlikderinlikFlaş (Candela)YükseklikuzunlukÜcret
SİSTEM SENSÖRÜ P2RK Dış Mekan Korna Strobe İki Telli Kırmızı | AA6QQW 14N225 P2RK12-24V88ma-218ma (DC Maks.)-40 ila 151 Dereceleri4.75 "2-1 / 2 "15-115 Seçilebilir5.625 "4.75 "€146.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SYSTEM SENSOR P2RHK-120 Dış Mekan H/S Duvar 2-Wire Hi Candela Kırmızı
€183.61 / Adet