T&s B-0831 | Musluk Ölçüm Kolu 1/2 İnç Pirinç Güverte | 10c481 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

T&S B-0831 Musluk Ölçüm Kolu 1/2 İnç Pirinç Güverte | AA2BEQ 10C481

T&S B-0831 Musluk Ölçme Kolu 1/2 İnç Pirinç Güverte

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2BEQ Modeli: B-0831Çapraz Referans: 10C481
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
€405.09 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Banyo Bataryası
gövde MalzemesiPirinç
uymaCSA, AB1953
Bağlantısı1 / 2 "
Musluk ÇalışmasıÖlçüm
Musluk MusluğuStandart
Bitişkrom
Akış Çıkış TipiHavalandırılmış
Akış hızı2.2 dev / dak
Kolu tipimanivela
Delik Merkezinin Merkeze Montajı4"
Montaj TipiGüverte
Delik Sayısı2
Yedek Kartuş238A
Konut / TicariTicari
Bacalı Uzunluk3"
UPC671262007238
Valf Tipi238A

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.29
Gemi yüksekliği (cm)14.22
Gemi uzunluğu (cm)36.83
Gemi genişliği (cm)27.94
HS kodu8481809050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMontaj Tipigövde MalzemesiBağlantısıKol SayısıDelik SayısıBacalı UzunlukValf TipiMusluk ÇalışmasıÜcret
T&S B-0706 Musluk Manüel Çapraz 1/2 İnç Npt 2.2 Gpm | AE2HRR 4XKJ5 B-0706DuvarPirinç1 / 2 "NPT113 39 / 64 "Otomatik KapanmaManuel€185.93
T&S B-0891 Musluk Manuel Bıçak 1/2 İnç Npsm 2.2 Gpm | AE2HRT 4XKJ7 B-0891GüverteDüşük Kurşun Pirinç1/2 "NPSM223.75 "SıkıştırmaManuel€339.98
T&S B-2865-04 Deve Boynu Musluk Bıçağı 1/2 İnç Npsm Sütyen | AE2HTE 4XKK9 B-2865-04GüvertePirinç1/2 "NPSM2310.75 "SıkıştırmaManuel€439.88
T&S B-2711 Musluk Manuel Kolu 1/2 İnç 2.2 Dev / dak | AE4XHK 5NRE3 B-2711GüvertePirinç1 / 2 "124"Seramik DiskManuel€271.49
T&S B-0871 Musluk Manuel Kol 1/2 İnç 2.2 Dev / dak | AE4XHL 5NRE4 B-0871GüvertePirinç1 / 2 "223.75 "SıkıştırmaManuel€280.18
T&S B-0892 Musluk Manuel Bıçak 1/2 İnç 2.2 Gpm | AE4XHM 5NRE5 B-0892GüvertePirinç1 / 2 "223.75 "SıkıştırmaManuel€318.85
T&S B-2867-04 Deve Boynu Musluk Manuel Kol 1/2 İnç | AE4XHN 5NRE6 B-2867-04GüvertePirinç1 / 2 "225.75 "SıkıştırmaManuel€389.42

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

T&S B-0831 Musluk Ölçme Kolu 1/2 İnç Pirinç Güverte
€405.09 / Adet