T&S B-0871 Musluk Manüel Kolu 1/2 İnç 2.2 Gpm
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Banyo Bataryası |
gövde Malzemesi | Pirinç |
Bağlantısı | 1 / 2 " |
Musluk Çalışması | Manuel |
Musluk Musluğu | döküm |
Bitiş | krom |
Akış Çıkış Tipi | Havalandırılmış |
Akış hızı | 2.2 dev / dak |
Kolu tipi | manivela |
Delik Merkezinin Merkeze Montajı | 4" |
Montaj Tipi | Güverte |
Kol Sayısı | 2 |
Delik Sayısı | 2 |
Konut / Ticari | Ticari |
Bacalı Uzunluk | 3.75 " |
UPC | 671262007634 |
Valf Tipi | Sıkıştırma |
Gemi ağırlığı (kg) | 2.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 87.63 |
Gemi uzunluğu (cm) | 37.85 |
Gemi genişliği (cm) | 29.97 |
HS kodu | 8481805060 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montaj Tipi | gövde Malzemesi | Bağlantısı | Kol Sayısı | Delik Sayısı | Bacalı Uzunluk | Valf Tipi | Musluk Çalışması | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-0831 | Güverte | Pirinç | 1 / 2 " | - | 2 | 3" | 238A | Ölçüm | €405.09 | ||
B-0706 | Duvar | Pirinç | 1 / 2 "NPT | 1 | 1 | 3 39 / 64 " | Otomatik Kapanma | Manuel | €185.93 | ||
B-0891 | Güverte | Düşük Kurşun Pirinç | 1/2 "NPSM | 2 | 2 | 3.75 " | Sıkıştırma | Manuel | €339.98 | ||
B-2865-04 | Güverte | Pirinç | 1/2 "NPSM | 2 | 3 | 10.75 " | Sıkıştırma | Manuel | €439.88 | ||
B-2711 | Güverte | Pirinç | 1 / 2 " | 1 | 2 | 4" | Seramik Disk | Manuel | €271.49 | ||
B-0892 | Güverte | Pirinç | 1 / 2 " | 2 | 2 | 3.75 " | Sıkıştırma | Manuel | €318.85 | ||
B-2867-04 | Güverte | Pirinç | 1 / 2 " | 2 | 2 | 5.75 " | Sıkıştırma | Manuel | €389.42 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00