TACO 0011-F4 Sıcak Su Sirkülatör Pompası 1/8 Hp
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sıcak Su Sirkülatör Pompası |
Amper | 1.76 |
En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | 16 galon / dakika @ 17 ft. |
Bağlantı Stili | Flanşlı |
sürücü Tipi | direkt |
Yüz Yüze Boyut | 6-1 / 2 " |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
HP | 1/8 |
Pervane Malzemesi | Polipropilen |
Giriş / Çıkış Boyutu | 3 / 4 " |
uzunluk | 7.625 " |
Döngü Yapılandırması | Kapalı |
Maks. Alan sayısı GPM @ Head | 31 galon / dakika @ 1 ft. |
Maks. İşletme basıncı | 125 psi |
Maks. Sıcaklık. | 230 Derece F |
Mekanik mühür | Yok hayır |
Min. GPM @ Kafa | 6.5 galon / dakika @ 25 ft. |
Hız Sayısı | 1 |
Faz | 1 |
Pompa Bağlantısı | Çizgide |
Pompa Türü | Sıralı, Islak Rotor |
RPM | 3250 |
Mil Malzemesi | Seramik |
Kapatma | 30 ft. |
Termal koruma | Empedans |
Gerilim | 115 |
genişlik | 6" |
Gemi ağırlığı (kg) | 5.44 |
Gemi yüksekliği (cm) | 16.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.83 |
Gemi genişliği (cm) | 17.78 |
HS kodu | 8413702090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Giriş / Çıkış Boyutu | Amper | En İyi Verimlilik GPM @ Kafa | uzunluk | Maks. Alan sayısı GPM @ Head | Maks. İşletme basıncı | Maks. Sıcaklık. | Mekanik mühür | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
005-F4Y | 3/4" to 1-1/2" | 0.30 | 9 galon / dakika @ 6 ft. | 5.625 " | 19 galon / dakika @ 1 ft. | 125 psi | 230 Derece F | Yok hayır | €247.21 | ||
005-SF4Y | 3/4" to 1-1/2" | 0.30 | 9 galon / dakika @ 6 ft. | 5.625 " | 19 galon / dakika @ 1 ft. | 125 psi | 230 Derece F | Yok hayır | €425.15 | ||
006-BC8Y | 1 / 2 " | 0.28 | 7 galon / dakika @ 5 ft. | 5.125 " | 12 galon / dakika @ 1 ft. | 125 psi | 220 Derece F | Yok hayır | €409.15 | ||
006-ST8Y | 3 / 4 " | 0.28 | 7 galon / dakika @ 5 ft. | 5.625 " | 12 galon / dakika @ 1 ft. | 125 psi | 230 Derece F | Yok hayır | €405.69 | ||
0010-MSF2-IFC | - | 1.10 | 15 galon / dakika @ 7 ft. | 6.5 " | 28 galon / dakika @ 1 ft. | 125 psi | 230 Derece F | Yok hayır | €682.21 | ||
VR20-1 | 2" | 3.5 | 125 galon / dakika @ 16 ft. | - | 230 galon / dakika @ 0 ft. | 175 psi | 230 Derece F | Yok hayır | €5,760.48 | ||
007-SF5-IFC | - | 0.76 | 8 galon / dakika @ 6 ft. | 6.125 " | 16 galon / dakika @ 1 ft. | 125 psi | 230 Derece F | Yok hayır | €769.82 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00