Taco 008-BC6 sirkülasyon pompası, hafif ticari su sirkülasyonu için tasarlanmıştır. Genellikle hidronik ısıtma, radyant yerden/panel ısıtma ve kapalı devre güneş enerjisi sistemlerinde kullanılır.
Özellikler:
- Pompanın tüm hareketli parçalarını içeren ve sirkülatörün tamamını çıkarmak zorunda kalmadan kolay servis sağlayan değiştirilebilir paslanmaz çelik bir kartuşa sahiptir.
- Hareketli parçalar arasındaki sürtünmeyi azaltmak için kendinden yağlama sunarken, kirleticilerin girişine direnmek için yüksek sıcaklıklara ve karbon yataklara dayanabilen bronz bir muhafazaya sahiptir.
- Sıvının sistemden kaçmasını önleyen hava geçirmez bir conta sunmak için bir EPDM O-ring ile birlikte gelir.
- Bu sirkülasyon pompası, kompakt, doğrudan tahrikli ve düşük güç tüketen bir tasarıma sahiptir ve 14 ft basma yüksekliğinde maksimum 16 GPM akış kapasitesi sağlar.
Sık sorulan Sorular:
S. Pervane nedir?
A. Metalik olmayan pervane, sıvının basıncını artırmak için kanatlar veya bıçaklarla donatılmıştır.
S. Kalıcı bölünmüş kapasitörün avantajı nedir?
A. Kalıcı bölünmüş kapasitörler veya PSC'ler, yüksek başlangıç torku üretmek için motorlara kalıcı olarak bağlanır. Esas olarak HVAC cihazlarında kullanılırlar. Bu üniteler, yalnızca motorun çalıştırılması sırasında kapasitör fazını kullanan tek fazlı motorlarla karşılaştırıldığında, hem başlatma hem de çalıştırma işlemi için devrede aynı kapasitör ve kapasitör fazına sahiptir.
S. Empedans korumalı motor ne anlama gelir?
A. Empedans koruması, fan motorlarını yanmaya karşı koruma yöntemidir. Nominal gerilimde çalışan bir motor, güç sağlanıyorken (motordaki bir sorundan dolayı) kilitlendiğinde otomatik olarak etkinleştirilir.