Taco 49-150c-1 | Hava Ayırıcı 150 Psi 240 Otomatik | 20hj71 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TACO 49-150C-1 Hava Ayırıcı 150 Psi 240 Otomatik | AF6RPW 20HJ71

TACO 49-150C-1 Hava Ayırıcı 150 Psi 240 Otomatik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6RPW Modeli: 49-150C-1Çapraz Referans: 20HJ71
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
€373.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Ayırıcı
Bağlantısı1-1 / 2 "Ter
MalzemePirinç
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.240 Dereceleri
Toplam yükseklik7.562 "
TipOtomatik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.21
Gemi yüksekliği (cm)20.32
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu8481809015

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel(F) NPT Bağlantıları (Giriş)BağlantısıToplam yükseklikÜcret
TACO 49-075T-2 Hava Ayırıcı 3/4 İnç 150 Psi Otomatik | AF6RPM 20HJ63 49-075T-23/4-5.94 "€181.69
TACO 49-100T-2 Hava Ayırıcı 1 İnç 150 Psi Otomatik | AF6RPN 20HJ64 49-100T-211 "(F) NPT6.75 "€165.93
TACO 49-125T-2 Hava Ayırıcı 150 Psi 240 Otomatik | AF6RPP 20HJ65 49-125T-21.251-1 / 4 "(F) NPT7.562 "€263.76
TACO 49-150T-1 Hava Ayırıcı 150 Psi 240 Otomatik | AF6RPQ 20HJ66 49-150T-11.51-1 / 2 "(F) NPT7.562 "€350.75
TACO 49-075C-2 Hava Ayırıcı 150 Psi 240 Otomatik | AF6RPT 20HJ68 49-075C-2-3/4 "(F) NPT5.937 "€181.66
TACO 49-100C-2 Hava Ayırıcı 150 Psi 240 Otomatik | AF6RPU 20HJ69 49-100C-2-1 "Ter6.75 "€180.84
TACO 49-125C-2 Hava Ayırıcı 150 Psi 240 Otomatik | AF6RPV 20HJ70 49-125C-2-1-1 / 4 "Ter7.562 "€265.18

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TACO 49-150C-1 Hava Ayırıcı 150 Psi 240 Otomatik
€373.63 / Adet