TACO Hava Ayırıcı 150 Psi Otomatik
stil | Model | (F) NPT Bağlantıları (Giriş) | Bağlantısı | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 49-100C-2 | - | 1 "Ter | 6.75 " | €184.52 | |
A | 49-125C-2 | - | 1-1 / 4 "Ter | 7.562 " | €288.24 | |
B | 49-075C-2 | - | 3/4 "(F) NPT | 5.937 " | €197.47 | |
C | 49-150C-1 | - | 1-1 / 2 "Ter | 7.562 " | €381.26 | |
A | 49-100T-2 | 1 | 1 "(F) NPT | 6.75 " | €207.40 | |
D | 49-150T-1 | 1.5 | 1-1 / 2 "(F) NPT | 7.562 " | €381.26 | |
E | 49-125T-2 | 1.25 | 1-1 / 4 "(F) NPT | 7.562 " | €286.69 | |
F | 49-075T-2 | 3/4 | - | 5.94 " | €197.49 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Alüminyum Servis Direkleri
- Galvanizli Boru
- Yağ Filtresi ve Kutu Kırıcılar
- Lens Temizleme İstasyonu Doku Yedekleri
- Yüzey Plaka
- yapılar
- Basma Düğmeleri
- Halı Alet Setleri
- Kapı ve Kapı Kasaları
- Tarımsal Testler
- GEORG FISCHER Dirsek, 90 Derece, CPVC
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 3 Yollu Geçiş Anahtarları, 15A / 20A
- BRADY Kimyasal Etiket, Kimyasal Ad Ortak Ad Üretici Tarih
- LUMAPRO Minyatür Akkor Ampul, T6, 12.8V
- MSA Güneş Gölge
- PANDUIT İzoleli Crimper
- APPROVED VENDOR Tri Clover Uyumlu X Dişi NPT
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 7/16-28 Unef
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarı, 4-40 Unc Lh
- STANLEY Mertek Kareleri