Taco 49-200t-2 | Hava Ayırıcı 2 İnç 150 Psi Otomatik | 20hj67 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TACO 49-200T-2 Hava Ayırıcı 2 İnç 150 Psi Otomatik | AF6RPR 20HJ67

TACO 49-200T-2 Hava Ayırıcı 2 İnç 150 Psi Otomatik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6RPR Modeli: 49-200T-2Çapraz Referans: 20HJ67
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
€502.41 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hava Ayırıcı
(F) NPT Bağlantıları (Giriş)2
Bağlantısı2 "(F) NPT
MalzemePirinç
Maks. Basınç150 psi
Maks. Sıcaklık.240 Dereceleri
Toplam yükseklik8.437 "
TipOtomatik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.72
Gemi yüksekliği (cm)25.4
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)12.7
HS kodu8481809015

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TACO 49-200T-2 Hava Ayırıcı 2 İnç 150 Psi Otomatik
€502.41 / Adet