Taco Ifswsbr-1 | Akış Anahtarı 3.5 - 600 Fpm Hız | 29ym40 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TACO IFSWSBR-1 Akış Anahtarı 3.5 - 600 Fpm Hız Hızı | AF9EYU 29YM40

TACO IFSWSBR-1 Akış Anahtarı 3.5 - 600 Fpm Hız

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AF9EYU Modeli: IFSWSBR-1Çapraz Referans: 29YM40
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
€402.75 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Akış anahtarı
gövde MalzemesiPirinç
uymaUL, CSA, CE
İletişim değerlendirmesi10/125 VAC'de 250A
Akış hızıAkış Artışı 4.5 ila 9.5 gpm, Akış Azalması 3.5 ila 7 gpm
Hz60
MalzemePirinç, Paslanmaz Çelik, EPDM, Florosilikon
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı151 Dereceleri
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si1500
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı250 Dereceleri
Maks. Alan sayısı HP1/3
Maks. Basınç250 psi
Min. Ortam Sıcaklığı32 Dereceleri
Min. Akış hızı4.5 GPM
Min. Akışkan Sıcaklığı-20 derece
Çalışma Hızı Aralığı (FPM)3.5 için 600
Faz1
Anahtar MuhafazasıNEMA 4
Anahtar TürüSPDT
TipSanayi
Gerilim24/125/250
Islanan MalzemelerPirinç, Paslanmaz Çelik, EPDM, Florosilikon

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)8.26
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)8.26
HS kodu9032896060

Ürün Detayı:

  • Maks. Alan sayısı Çalışma Hızı (FPM) (600)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelİletişim değerlendirmesiMaks. Alan sayısı Ortam SıcaklığıMaks. Alan sayısı HPAnahtar TürüÜcret
TACO IFSH1BR-1 Akış Anahtarı 3.5 - 600 Fpm Hız Hızı | AF9EYR 29YM38 IFSH1BR-122/125 VAC'de 250A176 Dereceleri1 / 2 - 1SPDT€356.70
TACO IFSW2BR-1 Akış Anahtarı 3.5 - 600 Fpm Hız Hızı | AF9EYV 29YM41 IFSW2BR-115/125 VAC'de 250A176 Dereceleri1 / 8, 1 / 4'e(2)SPDT€413.92
TACO IFS01BF-1 Akış Anahtarı 3.5 - 600 Spdt | AF9FCZ 29YM30 IFS01BF-115/125 VAC'de 250A176 Dereceleri1 / 8, 1 / 4'eSPDT€282.36
TACO IFS02BF-1 Akış Anahtarı 3.5 - 600 (2) Spdt | AF9FDA 29YM31 IFS02BF-115/125 VAC'de 250A176 Dereceleri1 / 8, 1 / 4'e(2)SPDT€477.97
TACO IFSH1BF-1 Akış Anahtarı 3.5 - 600 Hız | AF9FDB 29YM32 IFSH1BF-122/125 VAC'de 250A176 Dereceleri1 / 2 - 1SPDT€330.59
TACO IFSH2BF-1 Akış Anahtarı 3.5 - 600 (2) Spdt | AF9FDC 29YM33 IFSH2BF-122/125 VAC'de 250A176 Dereceleri1 / 2 - 1(2)SPDT€389.82
TACO IFSWSBF-1 Akış Anahtarı 3.5 - 600 Fpm Hız Hızı | AF9FDD ​​29YM34 IFSWSBF-110 / 125'de 250A151 Dereceleri1/3SPDT€354.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TACO IFSWSBR-1 Akış Anahtarı 3.5 - 600 Fpm Hız
€402.75 / Adet