Taco Lfm0243s-1 | Düşük Su Kesimi Npt Elektronik Nema 1 | 20hj84 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

TACO LFM0243S-1 Düşük Su Kesimi Npt Elektronik Nema 1 | AF6RQD 20HJ84

TACO LFM0243S-1 Düşük Su Kesme Npt Elektronik Nema 1

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: AF6RQD Modeli: LFM0243S-1Çapraz Referans: 20HJ84
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
€363.25 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düşük Su Kesme
Kontrol TipiElektronik
Muhafaza RengiYeşil
Muhafaza Derinliği (In.)3
Muhafaza Yüksekliği (In.)5.75
Muhafaza TipiNEMA 1
Muhafaza Genişliği (In.)4-13 / 32
Giriş Gerilimi24 VAC
Anahtar Sayısı1
Çalışma Aralığı3 / 4 "
Röle7.5VAC'de 120Amps
Anahtar TürüTek kutuplu çift atış
TipNPT

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.22
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)19.05
Gemi genişliği (cm)16.51
HS kodu9032896060

Ürün Detayı:

  • Kablolama İletkenleri (Terminal Blokları)
  • İlave Özellikler: Servis göstergesi LED'i

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMuhafaza Derinliği (In.)Muhafaza Yüksekliği (In.)Muhafaza Genişliği (In.)Giriş GerilimiÜcret
TACO LTRO243T-1 Düşük Su Kesme Npt Elektronik Nema 1 | AF6RPY 20HJ79 LTRO243T-11-13 / 163.51-13 / 1624 VAC€199.07
TACO LTA0243S-2 Düşük Su Kesme Npt Elektronik Nema 1 | AF6RPZ 20HJ80 LTA0243S-235.754-13 / 3224 VAC€203.60
TACO LTA1203S-2 Düşük Su Kesme Npt Elektronik Nema 1 | AF6RQA 20HJ81 LTA1203S-235.754-13 / 32120 VAC€203.60
TACO LFA0243S-1 Düşük Su Kesimi Npt Elektronik Nema 1 | AF6RQB 20HJ82 LFA0243S-135.754-13 / 3224 VAC€332.94
TACO LFA1203S-1 Düşük Su Kesme Npt Elektronik Nema 1 | AF6RQC 20HJ83 LFA1203S-135.754-13 / 32120 VAC€332.94
TACO LFM1203S-1 Düşük Su Kesme Npt Elektronik Nema 1 | AF6RQE 20HJ85 LFM1203S-135.754-13 / 32120 VAC€363.25

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

TACO LFM0243S-1 Düşük Su Kesme Npt Elektronik Nema 1
€363.25 / Adet