HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Twist Lock Connectors
stil | Model | Kutup sayısı | Amper | Kordon Boyutu | Tel Sayısı | Gerilim | Voltaj derecesi | genişlik | Current Rating | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL23CM23 | 2 | 20 | 0.360 "0.930 için" | 3-Kablolu Topraklama | 240 VAC | 250 VAC | 2.26 " | 20 | €73.93 | |
B | HBL28CM13 | 4 | 30 | 0.350 "1.150 için" | 5-Kablolu Topraklama | 120 / 208 VAC | 120 / 208 VAC | 2.33 " | 30 | €238.00 |
Twist Lock Konnektörleri
Hubbell Kablolama Cihazı-Kellems Twist-Lock konektörleri, elektrikli cihazları bir güç kaynağına bağlamak için tasarlanmıştır. Sağlık, denizcilik ve endüstriyel uygulamalar için idealdirler. Bu fişler naylondan yapılmıştır ve 30A'e kadar akım değerleri ile güvenli çalışma için NEMA sınıfına sahiptir. Yanlışlıkla bağlantının kesilmesini önlemek ve prizlerdeki güvenli fişleri önlemek için bir döner kilit mekanizmasına sahiptirler. Basınç vidalı terminaller, sürekli bir güç kaynağı için telleri güvenli bir şekilde tutar. 3 ve 5 telli seçeneklerle sunulan çok çeşitli Twist-Lock fişlerinden birini seçin. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sırt Çantası Elektrikli Süpürgeler
- Yapısal ve Bacaklı Anahtarlar
- Veri / LAN Kabloları
- Hasp Kilitler
- Mikroskop Aksesuarları
- Basınç ve Vakum Ölçümü
- Mobil Çöp Arabaları ve İş İstasyonları
- Dişliler ve Muayene Servis Kapıları
- Laboratuvar Gereçleri
- Sprey Boyalar ve Astarlar
- DAYTON Tarım ve Kanatlı Fan Motorları, Daimi Bölünmüş Kondansatör
- DAYTON Asma Kızılötesi Tüp Isıtıcılar
- BRADY Tambur Üstü Emici Ped
- DIXON Geri Akış Önleyiciler
- WATTS Poppet Montaj Kitleri
- ANVIL Yeşil Boru Dingil Destekleri
- EATON 10250T Gösterge Pilot Işıkları
- ENERPAC iğne Vanalar
- SPECTROLINE UV Kaçak Tespit Kitleri
- BOSTON GEAR 12 Çap Hatveli Çelik Sertleştirilmemiş Spiral Gönye Dişlileri